Motion
PINCE/ TIGE DE 10309737 1/2 PO, 7 PO L

REXNORD INC
10309737 1/2" CLAMP/ROD 7" L

Rod - Rod, 7 in Rod Length, Clamp in reinforced polyamide (PA) – Stainless steel rod – Bolt in stainless steel, nut in nickel plated brass Material
N° D’ARTICLE MI05828920
N° MFR10309737 1/2" CLAMP/ROD 7" L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309737 1/2" CLAMP/ROD 7" L

Rod - Rod, 7 in Rod Length, Clamp in reinforced polyamide (PA) – Stainless steel rod – Bolt in stainless steel, nut in nickel plated brass Material
N° D’ARTICLE MI05828920
N° MFR10309737 1/2" CLAMP/ROD 7" L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.9700 po
  • Longueur de la tige
    7 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Tige
  • Matériel
    Pince en polyamide renforcé (PA) – Tige en acier inoxydable – Boulon en acier inoxydable, écrou en laiton nickelé
  • CUP_NON
    782934773112

Aperçu

Description du fabricant
PINCE/ TIGE DE 10309737 1/2 PO, 7 PO L
  • Combinaison de collier de serrage et de tige métallique
  • 7 Inch Rod Length
  • Non gravé
  • Pince dans un matériau en polyamide renforcé
  • Boulon en acier inoxydable
  • Écrou en laiton plaqué nickel