Motion
OBS BRKT 510  D1/2IN PA

REXNORD INC
OBS BRKT 510 D1/2IN PA

Support de rail de guidage avec boulon à œil - Corps du support, capuchon de transition et bouton en polyamide (PA), bouton en laiton nickelé et quincaillerie en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05829124
N° MFROBS BRKT 510 D1/2IN PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS BRKT 510 D1/2IN PA

Support de rail de guidage avec boulon à œil - Corps du support, capuchon de transition et bouton en polyamide (PA), bouton en laiton nickelé et quincaillerie en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05829124
N° MFROBS BRKT 510 D1/2IN PA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Corps du support, capuchon de transition et bouton en polyamide (PA), bouton en laiton nickelé et quincaillerie en acier inoxydable
  • Types de produits
    Support
  • CUP_NON
    782934771330

Aperçu

Description du fabricant
10309880 PETIT ENSEMBLE DE SUPPORT POUR TIGE DE 1/2 PO