Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids net12 oz
- Gravité spécifique0.8
- Contenu en COV0.25
- Poids12.80 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- ApplicationUsage général
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Protégez, nettoyez et lubrifiez des milliers d’articles sans jamais perdre la paille à nouveau• La paille intelligente est dotée d’une paille fixée en permanence qui pulvérise de deux façons• Il suffit de la retourner pour un jet de précision et de la baisser pour une pulvérisation régulière• Vendu uniquement aux États-Unis
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair138 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant
- Numéro CUP du fabricant079567490050
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 300 °F
- Types de produitsLubrifiant polyvalent
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Normes respectéesConforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
- CUP_NON079567490050
Aperçu
- Protégez, nettoyez et lubrifiez des milliers et des milliers d’articles sans jamais perdre la paille à nouveau
- La paille Smart Straw est dotée d’une paille fixée en permanence qui pulvérise de deux façons
- Il suffit de le retourner vers le haut pour un jet de précision et vers le bas pour une pulvérisation régulière
- Vendu uniquement aux États-Unis