Spécifications
Dimensions
- Taille du cordon14/3
- Diamètre de la roue4.44 po
- Pied de tête max.128 pi
Détails
- Décharge2 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge12.5
- Puissance1 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé36.2
- Rpm max.3450 tr/min
- Teneur maximale en solides3/4 po de diamètre
- Débit maximum140 gal/min
- Matériau du joint toriqueBuna
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéSilicon-carbone/Silicon-carbone/Buna
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable série 300
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeEffluent submersible
- Tension230 V
- Matériaux mouillésFonte