Motion
21036
B.A.S.H.® Marteau lourd ou à lisière – 10 lb, double face, tête en acier forgé, noyau en acier/poignée extérieure en caoutchouc, 38 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05849116
N° MFR21036
Prix209.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B.A.S.H.® Marteau lourd ou à lisière – 10 lb, double face, tête en acier forgé, noyau en acier/poignée extérieure en caoutchouc, 38 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05849116
N° MFR21036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3 po
  • Longueur de la poignée
    36 po
  • Longueur de tête
    6 po
  • Poids de la tête
    10 lb
  • Longueur totale
    38 po
  • Poids global
    15.4 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Extérieur en acier/caoutchouc
  • Type de poignée
    Non remplaçable
  • Matériau de la tête
    Acier forgé à goutte
  • Style de tête
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE 21036 10 LB, MARTEAU BASH 36 PO