Spécifications
Dimensions
- Longueur8.07 po
- Poids11.5 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPlastique
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau28000 cd
- Sortie lumineuse complète485 lm (haut), 240 lm (méd), 120 lm
- Terminer le temps d’exécution3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
- Caractéristiques et avantages• 485 lumens à haute intensité • Faisceau de 335m à grande portée • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Construction en polymère ultra robuste • Mode faible offrant une durée de fonctionnement prolongée de 10h • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- ComprendBatterie, 120V/100V c.a. et 12V c.c. Smart Charge PiggyBack
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926761827
- Sortie lumineuse maximale485 lm
- Durée d’exécution maximale10 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926761827
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 485 lumens à haute température
- Faisceau 335m à grande portée
- Prise confortable caoutchoutée antidérapante
- Construction en polymère très robuste
- Le mode Bas offre une durée de fonctionnement prolongée de 10h
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique