Motion
7100078158

3M
7100078158

Hookit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P240 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI05869218
N° MFR7100078158
Prix2.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100078158

Hookit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P240 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI05869218
N° MFR7100078158
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
Prix2.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P240
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273039
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555126
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    147
  • CUP_NON
    00051141555126

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 55512 236U 6 PO P240
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good