Spécifications
Dimensions
- Dimensions22 x 17 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur22 po
- Largeur17 po
Détails
- Type de produit chimique dangereuxAérosols
Aperçu
- La poignée U-LOC de la paillasse permet un cadenas en option (non inclus) pour une sécurité accrue
- Les étagères SpillSlope® dirigent les déversements vers l’arrière et le bas des armoires et s’ajustent par incréments de 3 po
- Système de verrouillage à trois points en acier inoxydable pour une fermeture de porte facile et positive
- Acier à double paroi de calibre 18 avec 1-1/2 po d’espace d’air d’isolation pour la résistance au feu
- Mise en garde contre les dangers liés à l’étiquetage réfléchissant Haz-Alert s’appliquant en trois langues
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM pour les tailles de 12, 30, 45, 60 et 90 gallons
- Fabriqué aux États-Unis
- Garantie de 10 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la documentation
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la documentation
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la documentation
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite