Motion
66253251526

NORTON ABRASIVES
66253251526

Roue segmentée Quantum -
N° D’ARTICLE MI05893558
N° MFR66253251526
Prix292.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253251526

Roue segmentée Quantum -
N° D’ARTICLE MI05893558
N° MFR66253251526
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
Prix292.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Alumine céramique

Aperçu

Description du fabricant
66253251526 SEGMENTS
  • Forme et chimie révolutionnaires et polyvalentes du grain de céramique pour une productivité maximale; coûts totaux de meulage les plus bas
  • La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
  • À utiliser avec les mandrins Hanchett, Mattison et Norton sur les meuleuses de surface
  • Le meilleur choix pour toutes les applications à force faible, moyenne et élevée allant de la fonte à l’acier inoxydable et aux alliages difficiles à meuler
  • Fonctionne bien sur les machines anciennes et neuves avec une durée de vie de 33 à 100 % plus longue que les produits en céramique concurrents; 30 %, ou mieux, un taux d’élimination du métal plus élevé; 15 %, ou mieux, une puissance de seuil inférieure