Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau42.0000 po
- Pression de fonctionnement10000 psi
- Poids9.563 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Alimentez les raccords de graissage obstrués avec un moteur qui offre jusqu’à 10,000 lb/po2 max.• La pompe à volume élevé pousse jusqu’à 5.0 oz/min pour les applications à haut débit• Contrôlez le débit de la graisse avec la gâchette à vitesse variable• Accédez difficilement aux raccords de graissage avec le tuyau flexible de 42 po• Repérez les raccords de graissage difficiles à voir dans les zones de travail sombres avec la DEL lumineuse• L’écran du filtre de la pompe empêche la saleté et la contamination d’obstruer le mécanisme de la pompe• La conception intégrée du pied sans marée permet aux opérateurs de reposer l’outil sur des surfaces planes• La soupape de purgeur d’air aide à l’amorçage de la pompe après les changements de cartouche
- Type de produitPistolets graisseurs
- CUP_NON885911330381
Aperçu
- Alimentez les raccords de graissage bouchés avec un moteur qui offre jusqu’à 10,000 lb/po2 max.
- La pompe à volume élevé pousse jusqu’à 5.0 oz/min pour les applications à haut débit
- Contrôlez le débit de graisse avec la gâchette à vitesse variable
- Accédez difficilement aux raccords de graissage avec le tuyau flexible de 42 po
- Repérez les raccords de graissage difficiles à voir dans les zones de travail sombres grâce à la DEL lumineuse
- Le filtre de la pompe empêche la saleté et la contamination d’obstruer le mécanisme de la pompe
- La conception intégrée du pied sans marge permet aux opérateurs de poser l’outil sur des surfaces planes
- La vanne de purge d’air aide à l’amorçage de la pompe après le changement de cartouche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire