Motion
10309480 GRANDE TÊTE BRNG CARRÉE 2 PO

REXNORD INC
10309480 LARGE BRNG HEAD SQUARE 2"

Tête de roulement du chapeau de poteau - Tête de roulement du chapeau de poteau, 5.1200 po de longueur totale, noire, 2.5000 po de largeur, polyamide avec matériel en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05898445
N° MFR10309480 LARGE BRNG HEAD SQUARE 2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309480 LARGE BRNG HEAD SQUARE 2"

Tête de roulement du chapeau de poteau - Tête de roulement du chapeau de poteau, 5.1200 po de longueur totale, noire, 2.5000 po de largeur, polyamide avec matériel en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05898445
N° MFR10309480 LARGE BRNG HEAD SQUARE 2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Longueur
    6.00 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    6.00 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Tête de roulement du chapeau de poteau
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Matériel
    Polyamide avec quincaillerie en acier inoxydable
  • CUP_NON
    782934778520

Aperçu

Description du fabricant
10309480 GRANDE TÊTE BRNG CARRÉE 2 PO
  • Capuchon de poteau rectangulaire
  • Fabriqué en polyamide réinventé avec quincaillerie en acier inoxydable pour tube de diamètre extérieur de 2 po