Spécifications
Dimensions
- Dimensions61-5/8 x 124-1/2 x 22 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité de charge16000 lb
- MatérielPolyéthylène
- Nombre de fûts2 BAC
- Capacité du puisard535 gal (É.-U.)
Aperçu
- Assez robuste pour le stockage à long terme des BAC, cette conception innovante transfère le poids aux canaux porteurs pour maximiser la capacité
- Le puisard moulé capte les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder les aires d’entreposage propres
- La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
- Le grillage texturé contient une variété de tailles IBC; se soulève pour un accès facile au puisard
- Profil bas pour un accès et une distribution faciles à partir des réservoirs IBC
- L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement dans les deux sens lorsqu’il n’est pas chargé
- La conception côte à côte vous permet de ranger deux réservoirs IBC sur une seule unité (8,000-lb. UDL par côté); évite le coût plus élevé d’achat de deux unités individuelles
- Les tablettes fixées de chaque côté le rendent plus propre et plus facile à distribuer dans des seaux de 5 gallons ou des contenants plus petits
- Les mini puisards sont en vrac vers le puisard principal pour évacuer les égouttements
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.