Motion
HS6-16P1Z
Couronne d’orientation - quatre points de contact, sans engrenage, 12.000 po de diamètre intérieur, 20.400 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05906213
N° MFRHS6-16P1Z
Prix6,888.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - quatre points de contact, sans engrenage, 12.000 po de diamètre intérieur, 20.400 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05906213
N° MFRHS6-16P1Z
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
Votre prix6,888.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    20.4000 po

Détails

  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Numéro CUP du fabricant
    00662729464831
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    662729464831

Aperçu

Description du fabricant
HS6-16P1Z BAGUE DE COULISSEMENT
  • Les roulements à anneau de pivotement de la série HS de Kaydon ont des sections transversales rectangulaires qui fournissent environ deux fois la capacité de charge (moments nominaux jusqu’à 139,900 pi-lb) dans la même enveloppe
  • Les roulements de la série HS offrent des solutions Slewinfinite de slew pour les applications de service moyen à intensif.