Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Taille standard du bloc-batterie1
Détails
- Chimie de la batterieNi-MH
- Type de batterieBatterie rechargeable
- Tension de la batterie1.2
- Caractéristiques et avantages• Rechargez des centaines de fois et économisez de l’argent • La technologie Ion Core fournit une puissance incroyable à chaque batterie • Vendu préchargé et prêt à l’emploi • Garantie de 10 ans (ou jusqu’à 400 recharges, selon la première éventualité) en stockage • Peut contenir une charge jusqu’à 1 an lorsqu’il n’est pas utilisé • Compatible avec tout chargeur NiMH
Aperçu
- Facturez des centaines de fois et économisez de l’argent
- La technologie Ion Core fournit une puissance incroyable à chaque batterie
- Vendu préchargé et prêt à l’emploi
- Durée de conservation garantie de 10 ans (ou jusqu’à 400 recharges, selon la première éventualité)
- Maintient une charge jusqu’à 1 an lorsqu’il n’est pas utilisé
- Compatible avec tout chargeur NiMH