Motion
TME-450R2MR-FM

SYSTEM PLAST
TME-450R2MR-FM

16778 ROULEAUX D’ACCUMULATION
N° D’ARTICLE MI06015581
N° MFRTME-450R2MR-FM
Prix40.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TME-450R2MR-FM

16778 ROULEAUX D’ACCUMULATION
N° D’ARTICLE MI06015581
N° MFRTME-450R2MR-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.4700 po
  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Largeur totale
    1.4700 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    1.4700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Plaque de transfert de rouleau
  • Détails supplémentaires
    Module de transfert d’extrémité; largeur : 4.53-in, longueur : 1.47-in, hauteur : 0.79-in, avec rouleaux standard de type 2
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TME-450R2MR-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166499686
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE TRANSFERT MODULAIRE 16778
  • Transfert facile de la tête à la queue Très faible friction Perles à faible bruit Conception épurée Modulalité dos à dos et de bout en bout Assemblage rapide et facile Quincaillerie de montage incluse Cadre en résine thermoplastique acétal Multirouleaux en acétal bleu, adaptés aux produits de forme irrégulière Tiges et quincaillerie en acier inoxydable