Motion
1786073
Lubrifiant antigrippant à usage général – Contenant d’aérosol de 12 oz
N° D’ARTICLE MI06018736
N° MFR1786073
Prix43.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général – Contenant d’aérosol de 12 oz
N° D’ARTICLE MI06018736
N° MFR1786073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids net
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1.2
  • Contenu en COV
    0.359
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Graphite
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Protège contre les grippages et les galons à haute température, les pièces associées s’enlèvent plus facilement, en plus d’être plus propres et en meilleur état
  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Cuivre
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    Moins de 1.4 °F
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    079340003651
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Série
    14000G
  • CUP_NON
    079340003651

Aperçu

Description du fabricant
1786073 LBC5-A ANTIGRIPPANT À BASE DE CUIVRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté