Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1165 mm
- Alésage - Côté 2115 mm
- Accouplement Longueur81 mm
- Diamètre min. de l’alésage165 mm
- Extérieur Diamètre290 mm
- Longueur totale81 mm
- Poids47.8 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu335 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-165
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112591
- Couple maximum transmis31400 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible637 kN/lb
- CUP_NON842058112591