Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Poids0.068 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointViton®
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi