Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5/16 po
- Longueur du câble6 pi
Détails
- Matériau du câbleAcier tressé
- CouleurCamouflage
- Type de verrouillageSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonRetouchable
- TypeVerrou de câble réglable
Aperçu
- Le mécanisme de verrouillage réglable breveté maintient le câble serré à n’importe quelle position pour un ajustement parfait
- Câble réglable de 1.8 m (6 pi) pour une flexibilité d’application
- Câble en acier tressé de 5/16 po (8 mm) pour une résistance supérieure aux coupures
- L’extrémité du câble passe à travers des endroits où les autres câbles ne peuvent pas
- Cylindre à quatre broches pour une résistance supérieure à la traction
- Verrou résistant à la rouille et câble enduit de vinyle pour une résistance supérieure aux intempéries et aux égratignures
- La sangle maintient l’excès de câble pour un rangement compact
- Motif Advantage Timber pour la sécurité du camouflage extérieur
- Idéal pour : les supports d’arbres, les VTT et l’équipement tout terrain, les grils et les tondeuses à gazon, les outils et les échelles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure