Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/7 po
- Longueur7.0000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Poids0.50 lb
- Largeur2-1/2 po
Détails
- Type d’ajustementJoint coulissant
- CUP_NON662679107024
Aperçu
- Taille 6-1/2-inch
- Mâchoire taille 13/32-inch par 1-1/4-inch
- Les mâchoires sont fraisées avec une conception de pince de homard profonde, tranchante qui donne deux zones de préhension avec chaque position
- Les pinces combinées ont des pinces coupantes de type cisaille