Motion
KMK 9

SKF
KMK 9

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 45x1.5 , diamètre extérieur de 65 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06093741
N° MFRKMK 9
Prix140.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 9

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 45x1.5 , diamètre extérieur de 65 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06093741
N° MFRKMK 9
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
Prix140.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M 45x1.5

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571106991
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316571106991

Aperçu

Description du fabricant
KMK 9