Motion
14905
Vis Acme métrique – 900 – Matériau en acier inoxydable, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111404
N° MFR14905
Prix586.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme métrique – 900 – Matériau en acier inoxydable, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111404
N° MFR14905
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
Prix586.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    905 po
  • Précision du plomb
    4140 po
  • Longueur
    900 mm
  • Longueur totale
    900 mm
  • Pas
    7 po
  • Diamètre minimal de la racine
    8.16 po
  • Filets par pouce
    40
  • Poids
    0.32 lb par pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    900 - Acier inoxydable
  • Commence
    1
  • Code de fil
    905
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
14905 VIS DE CONNEXION TR40 X 7 DROITE 900MM
  • Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
  • Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
  • Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
  • Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.