Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure maximale165 pi
- Plage de mesure minimale50 pi
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batteriePiles alcalines
- Type de niveauNiveau laser
- Nombre de faisceaux3
- CUP_NON885911231411
Aperçu
- Laser à 3 faisceaux pour faciliter la disposition à 90 degrés
- Diode 2 fois plus brillante pour augmenter la visibilité dans des conditions de travail lumineuses
- Le support pivotant magnétique intégré se monte facilement sur les surfaces métalliques
- Précision de +/- 1/8 po à 30 pi pour les applications de niveau
- Fonctionnement à un bouton et panneau de commande pour une utilisation facile
- Bouton de réglage micro pour un alignement précis des lignes d’intersection à 90 degrés sur de plus grandes distances
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation