Motion
25 01 125

KNIPEX
25 01 125

Pince à bec long de 5 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI06124525
N° MFR25 01 125
Prix52.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
25 01 125

Pince à bec long de 5 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI06124525
N° MFR25 01 125
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
Prix52.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1 1/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/32 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po.
  • Longueur
    5 1/16 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/16 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/64 po.
  • Largeur de l’embout
    3/32 po.
  • Poids de l’outil
    0.16 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Capacité de coupe
    1/16 po
  • Description
    Pince à bec long avec coupe
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
COUPE LATÉRALE À BEC DE CHAÎNE DE 25 01 125 5 PO
  • Convient pour les travaux de coupe et de prise fine.
  • Mâchoires mi-ronds pointues.
  • Surfaces de préhension dentelées.
  • Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 61 HRC).
  • Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.