Spécifications
Dimensions
- Poids14.25 lb
Détails
- Nombre de pièces22
- CUP_NON662679991517
- Type d’ensemble de clésPieds-de-biche
Aperçu
- Les clés à pied-de-biche sont utilisées dans les situations d’accès difficile et restreint où une clé ou un cliquet standard ne peut pas atteindre
- Conception antidérapante à extrémité ouverte (ASD)
- Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande surface et elles empêchent les charges de pénétrer dans les coins de la fixation
- Une large gamme de tailles garantit que l’outil approprié pour l’application sera disponible
- Généralement utilisé dans les applications à couple plus faible