Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque4-1/2 po
- Longueur totale12 po
- Poids6.25 lb
Détails
- Intensité11.0 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON885911356220
Aperçu
- Moteur de conception 11 A c.a./c.c. 11,000 tr/min pour un retrait plus rapide des matériaux et une protection supérieure contre les surcharges
- Le système d’éjection de la poussière assure la durabilité en éjectant la poussière et les particules de débris qui pénètrent dans l’outil par les évents d’admission d’air
- Le boîtier d’engrenages à profil bas permet d’accéder aux espaces restreints
- Le dégagement rapide des roues permet un retrait plus facile et plus rapide des roues sans avoir besoin d’une clé
- La protection à touche unique permet une rotation de 360 degrés de la protection en une seule action
- Le verrouillage de l’interrupteur à palette sans verrouillage offre à l’utilisateur une protection contre le démarrage accidentel
- Les brides de roue assorties permettent l’utilisation d’accessoires communs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire