Motion
DB24
Barre de levier - 24 po LTO, matériau en alliage d’acier, finition peinture en poudre, largeur de buse de 5 po
N° D’ARTICLE MI06136051
N° MFRDB24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de levier - 24 po LTO, matériau en alliage d’acier, finition peinture en poudre, largeur de buse de 5 po
N° D’ARTICLE MI06136051
N° MFRDB24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Plage de longueur globale
    12" - 24.9"
  • Largeur de l’embout
    5 po
  • Poids
    4.340 lb
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Type de barre
    Barre de levier réglable
  • Finition
    Peinture en poudre
  • Numéro CUP du fabricant
    037103360717
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5110
  • Type d’outil
    Barre de levier réglable
  • CUP_NON
    037103257895

Aperçu

Description du fabricant
DB24 LEVIER RÉGLABLE 24 PO CODE ROUGE