Motion
6151602100
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 0.8 HP / 600 W - 28000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139106
N° MFR6151602100
Prix1,346.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 0.8 HP / 600 W - 28000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139106
N° MFR6151602100
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
Prix1,346.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    31 pcm
  • Puissance
    0.8 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451685898
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite

Aperçu

Description du fabricant
CP3109-28ES MEULEUSE À MATRICE ALLONGÉE DE 1/4 PO
  • Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
  • Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
  • Boîtier en acier avec surboîtage en composite isolant pour le confort de l’opérateur et une ergonomie supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté