Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.810 po
Détails
- Détails supplémentaires3440 Moisture-Lok
- Pression d’éclatement8000 psi
- CouleurBleu
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Tube central à haute barrière contre l’humidité.
- Couleurs personnalisées disponibles
- Aucun plastifiant dans le tube central.
- Couvercle résistant aux UV