Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.8 po
- Largeur3.2 po
Détails
- LangueAnglais
- MatérielPolypropylène avec revêtement stratifié en PVC
- Message (avant)Danger Ne pas faire fonctionner
- ÉtiquetteÉtiquette
- CUP_NON71649189180
Aperçu
- Fournit une représentation visuelle de l’employé autorisé
- Autolaminage
- Polypropylène durable avec revêtement stratifié en PVC résistant à l’eau, à la graisse, aux températures extrêmes et aux produits chimiques industriels courants
- La construction durable résiste à plus de 50 lb de force de traction
- L'œillet en laiton de 3/8 po (9.5 mm) de diamètre accepte tous les cadenas de sécurité Master Lock et American Lock et les moraillons de verrouillage
- Personnalisez avec le nom, le service et la pièce d’identité avec photo spécifique à l’employé
- Conforme à la norme de verrouillage et d’étiquetage de l’OSHA
- Emballage : 12 étiquettes et 12 attaches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure