Motion
81204P
Clé à cliquet – Forme de tête de poire, tête flexible, finition/revêtement chromé entièrement poli, 1/4 po, taille d’entraînement 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06167321
N° MFR81204P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête de poire, tête flexible, finition/revêtement chromé entièrement poli, 1/4 po, taille d’entraînement 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06167321
N° MFR81204P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Description
    Jeu de cliquets à tête flexible 2 pièces 120XP
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    120
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’outil
    Jeu de cliquets
  • CUP_NON
    099575012044

Aperçu

Description du fabricant
81204P SET RAT FLX TD 120XP 2PC CUSH GRP