Motion
86110 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP  10MM

Gearwrench
86110 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 10MM

Clé pour boîte - 10 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167414
N° MFR86110 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 10MM
Prix71.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86110 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 10MM

Clé pour boîte - 10 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI06167414
N° MFR86110 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.4000 po
  • Taille
    10 mm
  • Taille de la clé
    10 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet; cannelure
  • CUP_NON
    099575861109
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
86110 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 120XP 10MM