Motion
35322
Pompe d’amorçage automatique centrifuge FRX® 35322 fermée avec moteur - 21 gal/min, 23 pi de tête, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI06180861
N° MFR35322
Prix1,168.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe d’amorçage automatique centrifuge FRX® 35322 fermée avec moteur - 21 gal/min, 23 pi de tête, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI06180861
N° MFR35322
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
Prix1,168.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    23 pi

Détails

  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    12V BC
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CC MP35322 12V