Motion
M2X075RG4
Meuleuse à matrice pneumatique - Droite allongée, taille de collet 0.25 po, vitesse maximale 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06185577
N° MFRM2X075RG4
Prix1,224.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - Droite allongée, taille de collet 0.25 po, vitesse maximale 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06185577
N° MFRM2X075RG4
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
Prix1,224.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po

Détails

  • Style de poignée
    Droite allongée
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    663024008676

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À AIR COMPRIMÉ M2X075RG4 EXT. 7500 TR/MIN
  • Le moteur haute performance sans lubrifiant de 1 hp (0.75 kW) fonctionne plus froid et plus longtemps pour moins d’entretien et un retrait plus rapide du matériau
  • Pour les applications de meulage, de coupe, de nettoyage et de polissage plus lourdes
  • Les moteurs à vitesse variable de cette meuleuse aident à maximiser la durée de vie des abrasifs, augmentant ainsi l’efficacité de la meuleuse et améliorant la productivité
  • Le verrouillage de la broche à changement rapide élimine le besoin d’outils supplémentaires
  • Poignée ergonomique avec levier d’accélérateur à profil bas conçu pour améliorer le confort de l’opérateur, réduire la fatigue et améliorer la productivité lors de l’utilisation de cette meuleuse
  • Démontage facile pour l’accès au moteur
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde, pétrole et gaz, construction navale, construction, aérospatiale et fabrication de métaux
  • Différentes cotes de vitesse dans toute la gamme d’outils de la série M2 garantissent qu’il y a une meuleuse ou une ponceuse pour pratiquement tous les travaux
  • Le contrôleur du moteur empêche la survitesse et gère le débit d’air pour une utilisation efficace
  • Boîtier en acier pour une durabilité supérieure
  • Capuchon arrière et silencieux avec accès arrière facile pour le nettoyage
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté