Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 gal (É.-U.)
- Poids23.05 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse12.5 gal (É.-U.)
- CouleurJaune haute visibilité
- Matériau du contenantPolyéthylène
- Type de contenantCan
- Liquides absorbésCarburants, huiles, autres liquides à base d’huile
- ComprendTampon absorbant STAT-MAT PIG 12 - 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT214), 3 - ext. 3 po x 4 pi de longueur PIG Skimmer absorbant uniquement à l’huile (104PS), sacs d’élimination en polyéthylène H 2 - 18 po de largeur x 30 po (BAG201-S) et 1 sac en vinyle transparent
Aperçu
- Our best kit for fuel and oil spills is packed with top-quality PIG Absorbents, but affordable enough to be stocked in all your spill-prone areas Oil-Only absorbents soak up oil, fuels and oil-based liquids but not a drop of water Basic container saves money when you don't need a UN Rated container for disposal of spent absorbents Bright yellow color is easy to locate in the event of a spill; non-threaded lid lifts off for fast, easy access Lightweight 100% polyethylene containers resists chemicals and keeps contents clean and dry; molded-in handles for easy carrying Temporary disposal bags with ties help make cleanup faster Tamperproof seal helps prevent pilfering of spill response supplies Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.