Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Distance du faisceau200/126/63m
- Diamètre du corps1.07 po
- Longueur6-1/2 po
- Lumens1000/380/65
- Poids7.20 oz (avec piles)
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium
- Autonomie de la batterie1.5/4/12 h
- Type de batterieCR123A 3V
- Tension de la batterie3.7 V
- Type de faisceauInondation
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 380 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 3.5 h (moyen), 23 h
- Cote de chute1.0 m
- Caractéristiques et avantages• 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 219 m • Choisissez le mode Bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 23 heures • Tête antiroulis empêchant la lumière de s’éteindre lorsque vous la déposez • Modes Haut/Bas/Stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • IPX4 résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre • Construction en aluminium durable
- GradeIndustriel
- ComprendAdaptateur 120V AC/12V DC, cordon USB, étui
- Durée de vie de la lampe50,000 heures
- Type de lampeDEL
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Matériau de la lentilleVerre
- Sortie lumineuseStroboscope
- Sortie lumineuse1000 lm
- Numéro CUP du fabricant80926880542
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale23 heures
- ModèleLampe de poche tactique rechargeable
- Nombre de piles2
- Intensité maximale du faisceau10,000/4000/1000 cd
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Temps d’exécution1.5 heures
- Cote de sécuritéNon évalué pour la sécurité
- Normes respectéesConforme aux directives applicables de la communauté européenne, conforme aux normes CEC
- Type de commutateurBouton-poussoir
- CUP_NON080926880542
- GarantieDurée de vie limitée
- Cote de pénétration de l’eauIPx4
Aperçu
- 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 219 m
- Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 23 heures
- La tête anti-roulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez
- Modes haut/bas/stroboscope
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- IPX4 résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre
- Construction en aluminium durable