Motion
66623395013

NORTON ABRASIVES
66623395013

Disque en fibre néon - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 120 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI06215791
N° MFR66623395013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623395013

Disque en fibre néon - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 120 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI06215791
N° MFR66623395013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623395013 4-1/2 X 7/8 120 NÉON F726
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fine/grain 120 pour la finition finale

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté