Motion
RFL244
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : recharge pour chariot haute visibilité, capacité d’absorption de 14 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06254631
N° MFRRFL244
Prix239.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : recharge pour chariot haute visibilité, capacité d’absorption de 14 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06254631
N° MFRRFL244
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
Prix239.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    14 gal (É.-U.)
  • Application
    Recharge pour chariot haute visibilité
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE RFL244 POUR KIT244, 14-GAL
  • Emballé pour remplir votre trousse de déversement PIG dans un chariot haute visibilité (KIT244)
  • Les chaussettes bleues PIG arrêtent de répandre les déversements; le tapis et les oreillers PIG Rip-&-Fit absorbent rapidement; le mastic de réparation PIG bouche ou comble les fuites et les fissures
  • Les sacs de mise au rebut temporaires avec attaches aident à accélérer le nettoyage
  • Comprend des gants et des lunettes de protection contre les éclaboussures
  • Seules les recharges de trousse de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide