Motion
65219396
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/16 po, Projection de piston 0.215 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1.062 po, Force d’extrémité d’entrée 2 lb, Force d’extrémité finale 8.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279430
N° MFR65219396
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/16 po, Projection de piston 0.215 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1.062 po, Force d’extrémité d’entrée 2 lb, Force d’extrémité finale 8.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279430
N° MFR65219396

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.0620 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.3100 po
  • Longueur du piston
    1.0620 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    1.0620 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    8.50 lb
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.2150 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-10SL-PT 5/8-11 8.5LB DEL NS LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.