Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2813 po, 9/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.2760 po~0.2960 po
- Épaisseur maximale0.1080 po
- Diamètre extérieur0.6250 in5/8 po
- Plage de diamètres extérieurs0.6200 po~
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0938 in3/32 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.