Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6563 po, 21/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.6490 po~0.6860 po
- Épaisseur maximale0.2290 po
- Diamètre extérieur1.3125 in1-5/16 po
- Plage de diamètres extérieurs1.3050 po~
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.2188 in7/32 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.