Motion
73840530
Vis de 7/8 po, rondelle plate structurelle en acier allié 15/16 po DI x 1-3/4 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280539
N° MFR73840530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/8 po, rondelle plate structurelle en acier allié 15/16 po DI x 1-3/4 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280539
N° MFR73840530

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9375 po, 15/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.9310 po~0.9680 po
  • Épaisseur maximale
    0.2640 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 in1-3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.7430 po~
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Structurel

Aperçu

Description du fabricant
ESPACEMENT EN ACIER ALLIÉ DE LA TAILLE DES BOULONS Z9278 7/8
  • Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.