Motion
73840555
Vis de 1-1/4 po, rondelle plate structurelle en acier allié 1-3/8 po DI x 2-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280541
N° MFR73840555
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/4 po, rondelle plate structurelle en acier allié 1-3/8 po DI x 2-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280541
N° MFR73840555

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.3750 po, 1-3/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    1.3600 po~1.3900 po
  • Épaisseur maximale
    0.2640 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 in2-1/2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.4680 po~
  • Taille de la vis
    1-1/4
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Structurel

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE D’ACIER HAUTE RÉSISTANCE DE Z9281 1-1/4 PO
  • Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon