Motion
73840589
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate structurelle en acier allié 1-9/16 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280544
N° MFR73840589
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate structurelle en acier allié 1-9/16 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280544
N° MFR73840589
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5625 po, 1-9/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    1.5470 po~1.5770 po
  • Épaisseur maximale
    0.2640 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.9680 po~
  • Taille de la vis
    1-1/2
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Structurel

Aperçu

Description du fabricant
ESPACEMENT EN ACIER ALLIÉ DE LA TAILLE DES BOULONS Z9283 1-1/2
  • Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon