Motion
73153629
6-1/8 po OAL x 1-1/2 po Largeur totale, bec à prise élevée, Pince de fixation manuelle en acier - Revêtement en oxyde noir, 1-1/4 po de hauteur, Fente pour vis d’assemblage à tête creuse de 1/2 po, débattement de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283336
N° MFR73153629
Prix207.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6-1/8 po OAL x 1-1/2 po Largeur totale, bec à prise élevée, Pince de fixation manuelle en acier - Revêtement en oxyde noir, 1-1/4 po de hauteur, Fente pour vis d’assemblage à tête creuse de 1/2 po, débattement de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283336
N° MFR73153629

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/4 po
  • Longueur
    6-1/8 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Voyage
    2-1/4 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Centre de l’extrémité au montant
    1-1/16 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018

Aperçu

Description du fabricant
33811G 1/2 SLOTX6 1/8 GIBRALTAR HAUT
  • Les pinces avec une prise à nez haut ont une surface de contact plus grande pour un serrage plus solide
  • La mâchoire réglable à double action fournit une force de serrage uniforme à l’horizontale et à la verticale.