Motion
73153678
1-7/8 po OAL x 1 po Largeur totale, bec à faible prise, Pince de fixation manuelle en acier - Revêtement en oxyde noir, 5/8 po de hauteur, Fente pour vis d’assemblage à tête creuse de 5/16 po, débattement de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283341
N° MFR73153678
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-7/8 po OAL x 1 po Largeur totale, bec à faible prise, Pince de fixation manuelle en acier - Revêtement en oxyde noir, 5/8 po de hauteur, Fente pour vis d’assemblage à tête creuse de 5/16 po, débattement de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283341
N° MFR73153678
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po
  • Longueur
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Voyage
    1/4 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Centre de l’extrémité au montant
    13/32 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018

Aperçu

Description du fabricant
33817G 5/16 FENTES X 1-7/8 GIBRALTAR BAS
  • Les pinces avec une poignée à bec bas offrent plus de dégagement lors de l’usinage de pièces à profil bas ou minces
  • La mâchoire réglable à double action fournit une force de serrage uniforme à l’horizontale et à la verticale.