Motion
42052761
Largeur de mâchoire 3-1/2 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5 po, hauteur de mâchoire 1-3/4 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00003 po, OAL 9-1/4 po x OAH 3-11/32 po
N° D’ARTICLE MI06287197
N° MFR42052761
Prix561.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 3-1/2 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5 po, hauteur de mâchoire 1-3/4 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00003 po, OAL 9-1/4 po x OAH 3-11/32 po
N° D’ARTICLE MI06287197
N° MFR42052761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix561.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    3-11/32 po
  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Parallélisme
    2 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    3 po

Aperçu

Description du fabricant
EVB-88PP 3-1/2W 5" OUTILLEUR DE PRÉCISION OUVERT
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif