Motion
85548683
Filetage 1/4-20 , taille 7/16 po, 1-1/4 po de long, revêtement en oxyde noir, acier, support et support de pince en alliage de plomb; longueur de filetage 29/32 po, diam. de la broche 5/32 po x hauteur de la broche 5/64 po, hauteur de l’écrou 11/64 po
N° D’ARTICLE MI06287457
N° MFR85548683
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/4-20 , taille 7/16 po, 1-1/4 po de long, revêtement en oxyde noir, acier, support et support de pince en alliage de plomb; longueur de filetage 29/32 po, diam. de la broche 5/32 po x hauteur de la broche 5/64 po, hauteur de l’écrou 11/64 po
N° D’ARTICLE MI06287457
N° MFR85548683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur sous la tête
    1 po
  • Hauteur de l'écrou
    11/64 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    5/32 po
  • Hauteur de la goupille
    5/64 po
  • Taille
    7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier/alliage de plomb

Aperçu

Description du fabricant
85548683 1/4-20X1-1/4 PINCE GIBRALTAR