Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire2 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale5-1/2 po
- Profondeur de la gorge2
Détails
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6
- Orientationhorizontal
- PrécisionNon
- Stations1
Aperçu
- Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
- La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.