Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base4.3100 po
- Largeur de la base2.1900 po
- Hauteur de la ligne centrale0.6900in
- Taille hexagonale1.0000 po
- Longueur entre les trous de montage1.3800 po
- Diamètre du trou de montage0.2600 po
- Hauteur de l'écrou0.2500in
- Hauteur totale3.6600 po
- Longueur totale6.0600 po
- Diamètre du piston0.5000in
- Taille du filetage du piston5/16-18
- Déplacement du piston1.6300 po
Détails
- Style de baseBride
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de poignéeDroit
- Capacité de charge800.00 lb
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de trous de montage6
- Forme de pistonRonde
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.